Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 930 M-TECH P- Motorunterlage Stahl Niro 1,0, 68X34X16MM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 930
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 68 mm Langlochlänge C: 34 mm Langlochbreite D: 16 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 160-180 Breite A: 68 mm Schichtdicke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
68 mm
Höhe B:
68 mm
Langlochbreite D:
16 mm
Langlochlänge C:
34 mm
Motortyp DIN 42673:
160-180
Schichtdicke:
0,1 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: 350MU 930, KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MOTORUNTERLAGE, MU 930, M-TECH P MOTORUNTERLAGE, EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 28 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.