Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 957 M-TECH P- Motorunterlage Stahl Niro 0,1, 98X98X1,0MM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 957
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 98 mm Langlochlänge C: 49 mm Langlochbreite D: 25 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 250 - 280 Breite A: 98 mm Schichtdicke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
98 mm
Höhe B:
98 mm
Langlochbreite D:
25 mm
Langlochlänge C:
49 mm
Motortyp DIN 42673:
250 - 280
Schichtdicke:
0,1 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: MU 957, KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MOTORUNTERLAGE, M-TECH P MOTORUNTERLAGE, 350MU 957, EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.