Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350MU 973 M-TECH P- Motorunterlage Stahl Niro 0,1, 200X200X1,0MM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
cddf3dca9fae2cd2a10901b3a115e451_600_600
3100e1225a821332a4f693182a4cc23c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-350MU 973
Hersteller:
     Gebrüder Martin
Herst.-Nr.:
     MU 973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorjustierunterlage
Motorunterlage
Technische Eigenschaften: Höhe B: 200 mm Langlochlänge C: 100 mm Langlochbreite D: 36 mm Stärke s: 1 mm Werkstoff: 1.4301 (X5CrNi 18-10) Motortyp DIN 42673: 355 - 450 Breite A: 200 mm Schichtdicke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Breite A:
200 mm
Höhe B:
200 mm
Langlochbreite D:
36 mm
Langlochlänge C:
100 mm
Motortyp DIN 42673:
355 - 450
Schichtdicke:
0,1 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
1.4301 (X5CrNi 18-10)
Weitere Suchbegriffe: MU 973, KORROSIONSBESTÄNDIG, NIRO, MOTORUNTERLAGE, 350MU 973, M-TECH P MOTORUNTERLAGE, EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.