Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420100020 perma CLASSIC mit perma MULTI LC 150-2 (SF01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC_P_0001_2017_09_27_abas_s.jpg
CLASSIC_P_0001_2017_09_27_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420100020
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     100020
EAN/GTIN:
     4061201000189
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Technische Eigenschaften: Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat: 101331 Aktivierungsschraube Grau 12 Monate: 101335 Aktivierungsschraube Grün 3 Monate: 101332 Aktivierungsschraube Rot 6 Monate: 101333 Antriebsart: Elektrochemische Reaktion Druckaufbau: Max. 4 bar Temperaturbereich von/bis: 0 bis +40 °C Spendezeit: 1, 3, 6, 12 Monate Gehäusewerkstoff: Metall Schmierstoffbezeichnung: SF01 Schmiersystem: PERMA CLASSIC Eigenschaften: Mehrzweck NLGI-Klasse: 2 Verdicker: Li/Ca Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Drehzahlkennwert: 300000 Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA CLASSIC
Weitere Informationen:
Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat:
101331
Aktivierungsschraube Grau 12 Monate:
101335
Aktivierungsschraube Grün 3 Monate:
101332
Aktivierungsschraube Rot 6 Monate:
101333
Antriebsart:
Elektrochemische Reaktion
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Druckaufbau:
Max. 4 bar
Eigenschaften:
Mehrzweck
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
120 cm³
Gehäusewerkstoff:
Metall
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF01
Schmierstoffvolumen:
120 cm³
Schmiersystem:
PERMA CLASSIC
Spendezeit:
1, 3, 6, 12 Monate
System:
PERMA CLASSIC
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
0 bis +40 °C
Verdicker:
Li/Ca
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, schmierstoffgeber perma, gleit und wälzlagerfett, EINZELPUNKT, 420100020, SCHMIERSYSTEM, CLASSIC, PERMANENT, 100020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
235
€ 4,90*
ab € 16,14*
€ 22,10*
€ 4,95*
ab € 16,4818*
€ 22,3118*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 19 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.