Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420100724 perma STAR LC 120 mit perma MULTI LC 150-2 (SF01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100724_P__0001_2017_01_01_abas_s.jpg
100724_P__0001_2017_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420100724
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     100724
EAN/GTIN:
     4061201004231
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Mehrzweck Schmierstoffbezeichnung: SF01 Star Control: 108985 Star Control Anschlusskabel 5 Meter: 108431 Star Control Anschlusskabel 10 Meter: 108432 Star Vario Antrieb: 107529 Star Vario Batterieset: 101351 Verdicker: Li/Ca Grundöl: Mineralöl NLGI-Klasse: 2 Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Drehzahlkennwert: 300000 Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Produktgruppe: Fett Schmiersystem: PERMA STAR Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Technik: Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA STAR
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Eigenschaften:
Mehrzweck
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
120 cm³
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF01
Schmierstoffvolumen:
120 cm³
Schmiersystem:
PERMA STAR
Star Control:
108985
Star Control Anschlusskabel 10 Meter:
108432
Star Control Anschlusskabel 5 Meter:
108431
Star Vario Antrieb:
107529
Star Vario Batterieset:
101351
System:
PERMA STAR
Technik:
Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verdicker:
Li/Ca
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, schmierstoffgeber perma, gleit und wälzlagerfett, STAR CONTROL, 420100724, STAR VARIO, SCHMIERSTOFFGEBER, 100724
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,4293*
€ 24,8293*
Lager 8670
29
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 24,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 17 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.