Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420101117 perma STAR LC 120 mit perma MULTI 100 (SO32)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101117_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
101117_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420101117
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     101117
EAN/GTIN:
     4061201006587
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Schmierstoffgeber
Universalöl
Technische Eigenschaften: Schmierstoffbezeichnung: SO32 Star Control: 108985 Star Control Anschlusskabel 5 Meter: 108431 Star Control Anschlusskabel 10 Meter: 108432 Star Vario Antrieb: 107529 Star Vario Batterieset: 101351 Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Produktgruppe: Öl Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Schmiersystem: PERMA STAR Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten Eigenschaften: Hohe Leistung|Mehrzweck Technik: Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA STAR
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Öl
Eigenschaften:
Hohe Leistung|Mehrzweck
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
120 cm³
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO32
Schmierstoffvolumen:
120 cm³
Schmiersystem:
PERMA STAR
Star Control:
108985
Star Control Anschlusskabel 10 Meter:
108432
Star Control Anschlusskabel 5 Meter:
108431
Star Vario Antrieb:
107529
Star Vario Batterieset:
101351
System:
PERMA STAR
Technik:
Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: schmierstoffgeber perma, kriechöl, 101117, 420101117
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,8311*
€ 28,2911*
Lager 8670
34
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 31,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.