Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420101145 perma STAR LC 120 mit perma BIO SYN 320 (SO69)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101117_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
101117_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420101145
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     101145
EAN/GTIN:
     4061201006785
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
schmierstoffgeber
Technische Eigenschaften: Schmierstoffbezeichnung: SO69 Star Control: 108985 Star Control Anschlusskabel 5 Meter: 108431 Star Control Anschlusskabel 10 Meter: 108432 Star Vario Antrieb: 107529 Star Vario Batterieset: 101351 Grundöl: Esteröl Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 460 Produktgruppe: Öl Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Schmiersystem: PERMA STAR Verwendung: Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten Eigenschaften: Biologisch abbaubar|Mehrzweck|Hohe Viskosität Technik: Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA STAR
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Öl
Eigenschaften:
Biologisch abbaubar|Mehrzweck|Hohe Viskosität
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
120 cm³
Grundöl:
Esteröl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
460
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO69
Schmierstoffvolumen:
120 cm³
Schmiersystem:
PERMA STAR
Star Control:
108985
Star Control Anschlusskabel 10 Meter:
108432
Star Control Anschlusskabel 5 Meter:
108431
Star Vario Antrieb:
107529
Star Vario Batterieset:
101351
System:
PERMA STAR
Technik:
Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verwendung:
Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten
Weitere Suchbegriffe: 420101145, 101145
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 23,5913*
€ 30,8813*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 31,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 932,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.