Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420101496 PERMA Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101496_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
101496_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420101496
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     101496
EAN/GTIN:
     4061201008819
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Schlauchverschraubung
perma schlauchanschluss messing
Technische Eigenschaften: Gewinde: G1/4a Werkstoff: Messing vernickelt Durchmesser Innen / Durchmesser Außen: - / aD 8 mm Betriebsdruck (bar) max.: 25
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar) max.:
25
Durchmesser Innen / Durchmesser Außen:
- / aD 8 mm
Gewinde:
G1/4a
Werkstoff:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss messing, SCHLAUCH, STECKBAR, 420101496, 25 BAR, 101496, SCHLAUCHANSCHLUSS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
141
5
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 4,10*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,52*
1
€ 4,95*
ab € 3,3552*
€ 4,9652*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.