Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420101509 PERMA Schlauchanschluss M6a für Schlauch aØ 6 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101509_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
101509_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420101509
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     101509
EAN/GTIN:
     4061201008949
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Schlauchverschraubung
schlauchanschluss messing
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Messing vernickelt Anschlussgewinde: M6a gerade Gewinde: M6a Durchmesser Innen / Durchmesser Außen: - / aD 6 mm Betriebsdruck (bar) max.: 25
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6a gerade
Betriebsdruck (bar) max.:
25
Durchmesser Innen / Durchmesser Außen:
- / aD 6 mm
Gewinde:
M6a
Werkstoff:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss, ANSCHLUSS, STECKBAR, 101509, SCHLAUCH 6, SCHLAUCHANSCHLUSS, 420101509
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,09*
1
€ 4,95*
ab € 4,9394*
€ 7,1094*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 652,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.