Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420104188 perma STAR LC 60 mit perma MULTI 100 (SO32)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104188_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
104188_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420104188
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     104188
EAN/GTIN:
     4061201032111
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Schmierstoffgeber
Universalöl
Technische Eigenschaften: Schmierstoffbezeichnung: SO32 Star Control: 108985 Star Control Anschlusskabel 5 Meter: 108431 Star Control Anschlusskabel 10 Meter: 108432 Star Vario Antrieb: 107529 Star Vario Batterieset: 101351 Grundöl: Mineralöl Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 Produktgruppe: Öl Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 60 cm³ Schmiersystem: PERMA STAR Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten Eigenschaften: Hohe Leistung|Mehrzweck Technik: Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 60 cm³ System: PERMA STAR
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Öl
Eigenschaften:
Hohe Leistung|Mehrzweck
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
60 cm³
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO32
Schmierstoffvolumen:
60 cm³
Schmiersystem:
PERMA STAR
Star Control:
108985
Star Control Anschlusskabel 10 Meter:
108432
Star Control Anschlusskabel 5 Meter:
108431
Star Vario Antrieb:
107529
Star Vario Batterieset:
101351
System:
PERMA STAR
Technik:
Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.