Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420104204 perma STAR LC 60 mit perma FOOD SYN 220 (SO70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104188_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
104188_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420104204
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     104204
EAN/GTIN:
     4061201032241
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelöl
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
lebensmittelöl
Technische Eigenschaften: Star Control: 108985 Verwendung: Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten Schmierstoffbezeichnung: SO70 Star Control Anschlusskabel 5 Meter: 108431 Star Control Anschlusskabel 10 Meter: 108432 Star Vario Antrieb: 107529 Star Vario Batterieset: 101351 Grundöl: PAO + Esteröl Eigenschaften: NSF-Registrierung Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Gebindegröße: 60 cm³ Produktgruppe: Öl Gebindeart: Schmierstoffgeber Schmiersystem: PERMA STAR Technik: Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 60 cm³ System: PERMA STAR NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Öl
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
60 cm³
Grundöl:
PAO + Esteröl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO70
Schmierstoffvolumen:
60 cm³
Schmiersystem:
PERMA STAR
Star Control:
108985
Star Control Anschlusskabel 10 Meter:
108432
Star Control Anschlusskabel 5 Meter:
108431
Star Vario Antrieb:
107529
Star Vario Batterieset:
101351
System:
PERMA STAR
Technik:
Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verwendung:
Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten
Weitere Suchbegriffe: 104204, 420104204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.