Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420104685 perma STAR LC 250 mit perma TEMP SYN 320 (SO14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104696_P__0002_2017_01_01_abas_s.jpg
104696_P__0002_2017_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420104685
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     104685
EAN/GTIN:
     4061201035303
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
Technische Eigenschaften: Schmierstoffbezeichnung: SO14 Star Vario Antrieb: 107529 Verwendung: Ketten Eigenschaften: Kriechwirkung|Hohe Temperaturen Star Control: 108985 Star Control Anschlusskabel 5 Meter: 108431 Star Control Anschlusskabel 10 Meter: 108432 Star Vario Batterieset: 101351 Grundöl: Esteröl + Synt.KW-Öl Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 320 Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 250 cm³ Produktgruppe: Öl Schmiersystem: PERMA STAR Technik: Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 250 cm³ System: PERMA STAR
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Öl
Eigenschaften:
Kriechwirkung|Hohe Temperaturen
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
250 cm³
Grundöl:
Esteröl + Synt.KW-Öl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
320
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO14
Schmierstoffvolumen:
250 cm³
Schmiersystem:
PERMA STAR
Star Control:
108985
Star Control Anschlusskabel 10 Meter:
108432
Star Control Anschlusskabel 5 Meter:
108431
Star Vario Antrieb:
107529
Star Vario Batterieset:
101351
System:
PERMA STAR
Technik:
Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verwendung:
Ketten
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: schmierstoffgeber perma, gleit und wälzlagerfett, 104685, 420104685
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
21
€ 4,90*
ab € 33,52*
€ 44,76*
€ 4,95*
ab € 33,9441*
€ 45,2041*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 19 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.