Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420106760 perma PRO LC 500 mit perma SPEED CX SYN 100-2 (SF08)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRO_LC_500_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
PRO_LC_500_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420106760
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     106760
EAN/GTIN:
     4061201054366
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
schmierstoffgeber
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 500 cm³ Schmiersystem: PERMA PRO Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Schmierstoffbezeichnung: SF08 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 Drehzahlkennwert: 600000 Druckaufbau: max. 25 bar Eigenschaften: Hohe Geschwindigkeit NLGI-Klasse: 2 Verdicker: Ca-Kom. Grundöl: PAO Technik: Mehrpunktschmiersysteme elektromechanisch Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen Produktgruppe: Fett Schmierstoffvolumen: 500 cm³ Befüllt mit: Fett System: PERMA PRO
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
600000
Druckaufbau:
max. 25 bar
Eigenschaften:
Hohe Geschwindigkeit
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
500 cm³
Grundöl:
PAO
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF08
Schmierstoffvolumen:
500 cm³
Schmiersystem:
PERMA PRO
System:
PERMA PRO
Technik:
Mehrpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verdicker:
Ca-Kom.
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: PERMA PRO LINE, 106760, PERMA PRO LC LINE, SCHMIERSTOFFGEBER, 420106760
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 65,38*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 71,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 17 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 717,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.