Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420106919 PERMA PRO MP-6 Grundsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106919_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
106919_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420106919
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     106919
EAN/GTIN:
     4061201055585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
schmierstoffgeber
Je nach Spendezeitraum von einem Tag bis zu 24 Monaten werden 250 cm³ oder 500 cm³ Schmierstoff aus max. 6 Auslässen in die Schmierstelle gespendet. Durch den Druckaufbau von max. 25 bar wird auch beim Einsatz von max. 5 m langer Schlauchleitungen der Schmierstoff direkt ohne Druckverlust verteilt. Anwendung: Einsatzgebiete des Mehrpunktschmiersystems perma PRO MP-6 sind Wälz- und Gleitlager, Linearführungen, offene Getriebe, Spindeln, Wellendichtungen von Motoren, Generatoren, Pumpen, Ventilatoren sowie Linearführungseinheiten in Robotersystemen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von der Stahl- und Papierindustrie über Heizkraftwerke und dem Bergbau bis hin zur Automobilindustrie. Technische Eigenschaften: Antriebsart: Elektromechanisch Druckaufbau: 25 bar Gehäusewerkstoff: Metall / transparenter Kunststoff Einsatztemperaturbereich: -20 bis +60 °C Schmierstoffklasse: Fette bis NLGI 2 Schmiersystem: PERMA PRO Befüllt mit: 250 cm³, 500 cm³ Spendezeit: 1 Tag ... 24 Monate
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Elektromechanisch
Befüllt mit:
250 cm³, 500 cm³
Druckaufbau:
25 bar
Einsatztemperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Gehäusewerkstoff:
Metall / transparenter Kunststoff
Schmierstoffklasse:
Fette bis NLGI 2
Schmiersystem:
PERMA PRO
Spendezeit:
1 Tag ... 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: 420106919, 106919
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,73*
€ 652,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,86*
€ 662,53*
€ 4,95*
ab € 654,3545*
€ 729,0545*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,55*
€ 766,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,62*
€ 776,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,94*
€ 771,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,70*
€ 742,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,55*
€ 721,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,73*
€ 694,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.