Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMA PRO C Line Grundsystem mit Anschlusskabel PRO C M12 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106935_P_0001_2016_07_11_abas_s_.jpg
106935_P_0001_2016_07_11_abas_s_.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420106935
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     106935
EAN/GTIN:
     4061201055745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
schmierstoffgeber
perma PRO C LINE ist ein spezielles Mehrpunktschmiersystem für Linearführungen für 1 bis 6 Anschlüsse. Die Schmierstoffmenge pro Auslass ist flexibel Einstellbar. Das Spendeverhalten kann den Herstellervorgaben exakt angepasst werden. Die PRO LC ist mit 250 cm³ oder 500 cm³ Fett gefüllt und versorgt Schmierstellen bis zu 2 Jahre mit Schmierstoff. Der hohe Druckaufbau erlaubt die entfernte Montage mittels Schlauchleitung bis zu 5 Meter (je Auslass). Dies erhöht die Arbeitssicherheit und ermöglicht gleichzeitig eine sichere Schmierung bei laufender Anlage. perma PRO C LINE erhält die Spannungsversorgung direkt durch die Anlage und kann durch die Anbindung an die SPS gesteuert und überwacht werden. Anwendung: Haupteinsatzgebiete der Mehrpunktschmiersysteme PRO C LINE sind Linearführungen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von unterschiedlichen Linearführungseinheiten und Antrieben in der Automobilindustrie bis hin zur Papierindustrie. Weitere Einsatzgebiete sind Wälz- und Gleitlager, offene Getriebe und Spindeln. Technische Eigenschaften: Antriebsart: Elektromechanisch Gehäusewerkstoff: Metall / transparenter Kunststoff Einsatztemperaturbereich: -20 bis +60 °C Schmierstoffklasse: Fette bis NLGI 2 Schmiersystem: PERMA PRO Spendezeit: Pausenzeit in Tagen (24 h) / Spendemenge pro Auslass Druckaufbau: 25 bar Befüllt mit: 250 cm³, 500 cm³
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Elektromechanisch
Befüllt mit:
250 cm³, 500 cm³
Druckaufbau:
25 bar
Einsatztemperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Gehäusewerkstoff:
Metall / transparenter Kunststoff
Schmierstoffklasse:
Fette bis NLGI 2
Schmiersystem:
PERMA PRO
Spendezeit:
Pausenzeit in Tagen (24 h) / Spendemenge pro Auslass
Weitere Suchbegriffe: 420106935, 106935
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 651,27*
€ 760,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,02*
€ 772,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,97*
€ 905,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,85*
€ 898,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,47*
€ 851,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,76*
€ 819,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,27*
€ 775,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.