Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420106941 PERMA PRO MP-6 Verbindungskabel (2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106941_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
106941_P_0001_2014_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420106941
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     106941
EAN/GTIN:
     4061201055806
Suchbegriffe:
420106941
106941
Technische Eigenschaften: Schmiersystem: PRO
Weitere Informationen:
Schmiersystem:
PRO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 22,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 26,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 685,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.