| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-420106997 Herst.-Nr.: 106997 EAN/GTIN: 4061201056278 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat: 101331 Aktivierungsschraube Grau 12 Monate: 101335 Aktivierungsschraube Grün 3 Monate: 101332 Aktivierungsschraube Rot 6 Monate: 101333 Antriebsart: Elektrochemische Reaktion Druckaufbau: Max. 4 bar Temperaturbereich von/bis: 0 bis +40 °C Gehäusewerkstoff: Transparenter Kunststoff Schmierstoffbezeichnung: SF01 Spendezeit: 1, 3, 6, 12 Monate Produktgruppe: Fett Schmiersystem: PERMA FUTURA Eigenschaften: Mehrzweck NLGI-Klasse: 2 Verdicker: Li/Ca Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Drehzahlkennwert: 300000 Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA FUTURA Weitere Informationen: | | Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat: | 101331 | Aktivierungsschraube Grau 12 Monate: | 101335 | Aktivierungsschraube Grün 3 Monate: | 101332 | Aktivierungsschraube Rot 6 Monate: | 101333 | Antriebsart: | Elektrochemische Reaktion | Befüllt mit: | Fett | Drehzahlkennwert: | 300000 | Druckaufbau: | Max. 4 bar | Eigenschaften: | Mehrzweck | Gebindeart: | Schmierstoffgeber | Gebindegröße: | 120 cm³ | Gehäusewerkstoff: | Transparenter Kunststoff | Grundöl: | Mineralöl | Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): | 220 | NLGI-Klasse: | 2 | Produktgruppe: | Fett | Schmierstoffbezeichnung: | SF01 | Schmierstoffvolumen: | 120 cm³ | Schmiersystem: | PERMA FUTURA | Spendezeit: | 1, 3, 6, 12 Monate | System: | PERMA FUTURA | Technik: | Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch | Temperaturbereich von/bis: | 0 bis +40 °C | Verdicker: | Li/Ca | Verwendung: | Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,21* | € 24,64* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,5294* | € 24,8494* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|