| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-420107155 Herst.-Nr.: 107155 EAN/GTIN: 4061201057824 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Mehrzweck Produktgruppe: Fett Schmiersystem: PERMA FLEX Antriebsart: Gaserzeugereinheit Druckaufbau: Max. 5 bar Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Gehäusewerkstoff: Transparenter Kunststoff Schmierstoffbezeichnung: SF01 Schmierstoffklasse: Fette bis NLGI 2 / Öle Spendezeit: 1, 2, 3, bis 12 Monate Einsatztemperaturbereich: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Drehzahlkennwert: 300000 NLGI-Klasse: 2 Verdicker: Li/Ca Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 125 cm³ Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Grundöl: Mineralöl Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 125 cm³ System: PERMA FLEX Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antriebsart: | Gaserzeugereinheit | Befüllt mit: | Fett | Drehzahlkennwert: | 300000 | Druckaufbau: | Max. 5 bar | Eigenschaften: | Mehrzweck | Einsatztemperaturbereich: | -20 bis +60 °C | Gebindeart: | Schmierstoffgeber | Gebindegröße: | 125 cm³ | Gehäusewerkstoff: | Transparenter Kunststoff | Grundöl: | Mineralöl | Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): | 220 | NLGI-Klasse: | 2 | Produktgruppe: | Fett | Schmierstoffbezeichnung: | SF01 | Schmierstoffklasse: | Fette bis NLGI 2 / Öle | Schmierstoffvolumen: | 125 cm³ | Schmiersystem: | PERMA FLEX | Spendezeit: | 1, 2, 3, bis 12 Monate | System: | PERMA FLEX | Technik: | Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch | Temperaturbereich von/bis: | -20 bis +60 °C | Verdicker: | Li/Ca | Verwendung: | Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 21,73* | € 29,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,1228* | € 29,4228* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|