Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107173 perma FLEX 125 mit perma FOOD AX SYN 150-1 (SF10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX_125_P_0001_2015_08_24_abas_s.jpg
FLEX_125_P_0001_2015_08_24_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107173
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107173
EAN/GTIN:
     4061201058005
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
lebensmittelfett
Technische Eigenschaften: Produktgruppe: Fett Schmiersystem: PERMA FLEX Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Getriebe Antriebsart: Gaserzeugereinheit Druckaufbau: Max. 5 bar Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Gehäusewerkstoff: Transparenter Kunststoff Schmierstoffbezeichnung: SF10 Schmierstoffklasse: Fette bis NLGI 2 / Öle Spendezeit: 1, 2, 3, bis 12 Monate Einsatztemperaturbereich: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 150 Drehzahlkennwert: 500000 Eigenschaften: NSF-Registrierung NLGI-Klasse: 1 Verdicker: Al-Kom. Grundöl: PAO Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 125 cm³ Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 125 cm³ System: PERMA FLEX NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Gaserzeugereinheit
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
500000
Druckaufbau:
Max. 5 bar
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Einsatztemperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
125 cm³
Gehäusewerkstoff:
Transparenter Kunststoff
Grundöl:
PAO
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
150
NLGI-Klasse:
1
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF10
Schmierstoffklasse:
Fette bis NLGI 2 / Öle
Schmierstoffvolumen:
125 cm³
Schmiersystem:
PERMA FLEX
Spendezeit:
1, 2, 3, bis 12 Monate
System:
PERMA FLEX
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verdicker:
Al-Kom.
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Getriebe
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: EINZELPUNKTSCHMIERSYSTEM, FLEXIBLE SCHMIEREINHEIT, 107173, EINSATZ IM FREIEN, 420107173, PERMA FLEX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 29,90*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 30,36*
€ 4,95*
ab € 26,1932*
€ 33,4932*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.