Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107415 perma NOVA LC 65 mit perma MULTI LC 150-2 (SF01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107415_P_0001_2015_08_24_abas_s.jpg
107415_P_0001_2015_08_24_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107415
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107415
EAN/GTIN:
     4061201060336
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Technische Eigenschaften: Antriebsart: Elektrochemische Reaktion mittels Gaserzeugerzellen mit elektronischer Temperaturkompensation Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Gehäusewerkstoff: Transparenter Kunststoff Schmierstoffbezeichnung: SF01 Spendezeit: 1, 2, 3, bis 12 Monate Steuereinheit: 107271 Druckaufbau: Max. 6 bar Eigenschaften: Mehrzweck NLGI-Klasse: 2 Verdicker: Li/Ca Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Drehzahlkennwert: 300000 Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 65 cm³ Produktgruppe: Fett Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Schmiersystem: PERMA NOVA Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 65 cm³ System: PERMA NOVA
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Elektrochemische Reaktion mittels Gaserzeugerzellen mit elektronischer Temperaturkompensation
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Druckaufbau:
Max. 6 bar
Eigenschaften:
Mehrzweck
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
65 cm³
Gehäusewerkstoff:
Transparenter Kunststoff
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF01
Schmierstoffvolumen:
65 cm³
Schmiersystem:
PERMA NOVA
Spendezeit:
1, 2, 3, bis 12 Monate
Steuereinheit:
107271
System:
PERMA NOVA
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verdicker:
Li/Ca
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, schmierstoffgeber perma, gleit und wälzlagerfett, STARKE TEMPERATURSCHWANKUNGEN, 420107415, 107415, PERMANTE SCHMIERUNG, EINSATZ IM FREIEN, EINZELPUNKTSCHMIERUNG, ELEKTROMECHANISCHES SCHMIERSYSTEM, NOVA SCHMIERSTOFFGEBER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.