Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420109849 PERMA Winkel 90° R1/4a x G1/4i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
109849_P_0001_2015_09_01_abas_s.jpg
109849_P_0001_2015_09_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420109849
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     109849
EAN/GTIN:
     4061201080532
Suchbegriffe:
420109849
109849
420109849 PERMA Winkel 90° R1/4a x G1/4i - (Messing)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,63*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 798,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.