Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420110290 perma NOVA LC 125 mit perma TEMP SYN 320 (SO14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107361_P_0002_2015_08_24_abas_s.jpg
107361_P_0002_2015_08_24_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420110290
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     110290
EAN/GTIN:
     4061201084936
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
schmierstoffgeber
Technische Eigenschaften: Antriebsart: Elektrochemische Reaktion mittels Gaserzeugerzellen mit elektronischer Temperaturkompensation Druckaufbau: Max. 6 bar Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Gehäusewerkstoff: Transparenter Kunststoff Schmierstoffbezeichnung: SO14 Spendezeit: 1, 2, 3, bis 12 Monate Steuereinheit: 107271 Verwendung: Ketten Eigenschaften: Kriechwirkung|Hohe Temperaturen Grundöl: Esteröl + Sysnt. KW-Öl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 320 Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 125 cm³ Produktgruppe: Öl Schmiersystem: PERMA NOVA Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 125 cm³ System: PERMA NOVA
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Elektrochemische Reaktion mittels Gaserzeugerzellen mit elektronischer Temperaturkompensation
Befüllt mit:
Öl
Druckaufbau:
Max. 6 bar
Eigenschaften:
Kriechwirkung|Hohe Temperaturen
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
125 cm³
Gehäusewerkstoff:
Transparenter Kunststoff
Grundöl:
Esteröl + Sysnt. KW-Öl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
320
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO14
Schmierstoffvolumen:
125 cm³
Schmiersystem:
PERMA NOVA
Spendezeit:
1, 2, 3, bis 12 Monate
Steuereinheit:
107271
System:
PERMA NOVA
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verwendung:
Ketten
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: 110290, 420110290
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 22,53*
€ 29,79*
€ 4,95*
ab € 23,0288*
€ 30,0588*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 28 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.