Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420116159 PERMA ULTRA Antrieb mit Deckel für ULTRA LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
116159_P_0001_abas_20201130.jpg
116159_P_0001_abas_20201130.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420116159
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     116159
EAN/GTIN:
     4061201143398
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
Schmierstoffgeber-Antrieb
Schmiersystem-Antrieb
schmierstoffgeber perma
perma ULTRA ist ein vollautomatisches Schmiersystem mit äußerst präzisem Spendeverhalten, unabhängig von Temperatur und Gegendruck. Drei LC Größen, ein Druckaufbau bis 50 bar und wöchentlich oder monatlich einstellbare Spendezeiten machen den perma ULTRA zu einem extrem vielseitigen und leistungsfähigen Schmiersystem. Das System ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die hohe Spendemengen erfordern. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo lange Schmierleitungen nötig sind für einen sicheren Zugang zur Schmierstelle, z.B. an Schleppförderern, Schwingsieben, Drehrohröfen und Förderbändern.
Weitere Suchbegriffe: schmierstoffgeber antrieb, 420116159, 116159
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 198,50*
€ 230,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 197,31*
€ 234,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.153,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.