Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Sicherheits- und Elektroreiniger LECTRA CLEAN II Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42030449
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30449-AK
EAN/GTIN:
     5412386059179
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
LECTRA CLEAN II ist der tiefenwirksame Sicherheits-Kraftreiniger. Durch seinen hohen Flammpunkt von 63 °C (AIII) ist er bei normalen Arbeitsbedingungen nicht entzündbar und hat dadurch eine erhöhte Anwendungssicherheit. Die langsame Verdunstungsrate ermöglicht eine längere Einwirkzeit insbesondere bei hartnäckigen Verschmutzungen. LECTRA CLEAN II ist der ideale Reiniger für stark verschmutzte Maschinenteile, Elektromotoren oder Trafostationen.Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 500ml Flammpunkt: 63 °C Verwendung: Reiniger
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
63 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
500ml
Verwendung:
Reiniger
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 17,65*
1 Tag
18
12
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 18,06*
3 Tage
13
12
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 18,13*
1 Tag
18
12
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 18,14*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 882,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.