|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-42032758 Herst.-Nr.: 32758-AA EAN/GTIN: 5412386065132 |
| | |
|
|  |  |
 | Ergiebiger Bremsenreiniger mit ausgewogenem Dosiersystem. Mehrkomponenten-Formel mit hoher Reinigungskraft für ein breites Schmutzspektrum. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe- und Motorenteile schnell und rückstandsfrei zu reinigen. Eigenschaften: • Mehrkomponten-Formel • Entfernt Öl, Fett, Bremsstaub und -flüssigkeit • Reduziert Geräuschbildung an Scheibenbremsen • Hohe Materialverträglichkeit, rückstandfreies Verdunsten Vorteile: • Reinigt bis zu 40 Bremsscheiben • Schnelle Verdunstung minimiert Stillstandszeiten • Angenehmer Citrusduft • Spray: benutzerfreundlicher Sprühkopf mit 360°-SprühtechnikTechnische Eigenschaften: Verwendung: Bremsenreiniger Gebindeart: Fass Gebindegröße: 20 l Flammpunkt: Farbe: farblos Weitere Informationen:  |  | Farbe: | farblos | Flammpunkt: | < 0 °C | Gebindeart: | Fass | Gebindegröße: | 20 l | Verwendung: | Bremsenreiniger | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 42032758, 32758-AA, 32758 |
|  |  |
| |