Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Bremsenreiniger BRAKLEEN PRO Fass 60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32788-AA BRAKLEEN PRO 60L Fass.jpg
32788-AA BRAKLEEN PRO 60L Fass.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42032788
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32788-AA
EAN/GTIN:
     5412386065408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 60l fass
bremsenreiniger fass
bremsenreiniger
Ergiebiger Bremsenreiniger mit ausgewogenem Dosiersystem. Mehrkomponenten-Formel mit hoher Reinigungskraft für ein breites Schmutzspektrum. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe- und Motorenteile schnell und rückstandsfrei zu reinigen. Eigenschaften: • Mehrkomponten-Formel • Entfernt Öl, Fett, Bremsstaub und -flüssigkeit • Reduziert Geräuschbildung an Scheibenbremsen • Hohe Materialverträglichkeit, rückstandfreies Verdunsten Vorteile: • Reinigt bis zu 40 Bremsscheiben • Schnelle Verdunstung minimiert Stillstandszeiten • Angenehmer Citrusduft • Spray: benutzerfreundlicher Sprühkopf mit 360°-Sprühtechnik Technische Eigenschaften: Verwendung: Bremsenreiniger Gebindeart: Fass Gebindegröße: 60 l Flammpunkt: Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Fass
Gebindegröße:
60 l
Verwendung:
Bremsenreiniger
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 42032788, 32788, 32788-AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.