Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Multiöl 5-56 PRO Fass 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32794-AA 5-56 PRO 20 L 300 dpi CMYK.jpg
32794-AA 5-56 PRO 20 L 300 dpi CMYK.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42032794
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32794-AA
EAN/GTIN:
     5412386065385
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
korrosionsschutzöl
Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Das veredelte Feinöl lockert verrostete Schrauben, schmiertMechaniken, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt Metalloberflächen. Das Multiöl ist silikonfrei und verharzt nicht. Eigenschaften: • Entfernt Schmutz, Öl- und Fettrückstände • Durchdringt Rost und löst Schrauben • Verdrängt Feuchtigkeit• Reinigt und schützt Metalloberflächen • Schmiert Scharniere, Hebel und RollenVorteile: • Hohe Kriechwirkung - guter Rostlöser • Schützt Metall vor Korrosion• Verdrängt Feuchtigkeit - beseitigt Kontaktprobleme • Hohe Gleitwirkung - reduziert Reibung • Löst SchraubverbindungenTechnische Eigenschaften: Verwendung: Schraubverbindungen|Gelenke|Elektrische Kontakte Gebindeart: Fass Gebindegröße: 20 l Flammpunkt: 78 °C Farbe: bräunlich Produktgruppe: Öl Eigenschaften: Korrosionsschutz|Kriechwirkung
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Korrosionsschutz|Kriechwirkung
Farbe:
bräunlich
Flammpunkt:
78 °C
Gebindeart:
Fass
Gebindegröße:
20 l
Produktgruppe:
Öl
Verwendung:
Schraubverbindungen|Gelenke|Elektrische Kontakte
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 42032794, 32794, 32794-AA, MULTI-ÖL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 178,24*
€ 219,00*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 196,10*
€ 247,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.