Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420631001 CARAMBA Klimaanlagen Desinfektion, 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba
Caramba
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420631001
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     631001
EAN/GTIN:
     4009076310019
Suchbegriffe:
Klimaanlagendesinfektion
Klimaanlagenreiniger
Klimaanlagenreinigungsset
caramba klimaanlagendesinfektion
Desinfektion und angenehmer Duft. · Sorgt für frischen Duft im Auto · Beseitigt unangenehme Gerüche · Wirkt desinfizierend Technische Eigenschaften: Gebinde: Aerosol Spraydose Inhalt: 100 ml
Weitere Informationen:
Gebinde:
Aerosol Spraydose
Inhalt:
100 ml
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klimaanlagenreiniger, 420631001, 631001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 11,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,30*
€ 13,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 168 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.127,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.