Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420660450 CARAMBA Graphit-Öl, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
660450_Graphitoel_5L.jpg
660450_Graphitoel_5L.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420660450
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     660450
EAN/GTIN:
     4009076604507
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
korrosionsschutzöl 5liter
Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz • Wirkt von -30 °C bis +450 °C • Druck- und hitzebeständig • Gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.200N) • Höhere Schmierleistung bei Temperaturanstieg • Ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären • Elektrisch leitend, silikonfrei • Keine Verharzung Technische Eigenschaften: Gebinde: Blech Kanister Inhalt: 5 Liter
Weitere Informationen:
Gebinde:
Blech Kanister
Inhalt:
5 Liter
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, caramba korrosionsschutzöl, 660450, 420660450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 16 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.