Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Kontaktreiniger, oxidlösend KONTAKT 60 Spraydose 200 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
70009, 70013 Kontakt60 300dpi CMYK 8cm
70009, 70013 Kontakt60 300dpi CMYK 8cm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42070009
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     70009-AA
EAN/GTIN:
     5412386700095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
KONTAKT 60 - der starke, oxidlösende Kontaktreiniger. Hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte aller Art. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: KONTAKT 60 löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. Ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten, sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potentiometern usw. Technische Eigenschaften: Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 200 ml Flammpunkt: Farbe: rötlich Verwendung: Elektronikreiniger
Weitere Informationen:
Farbe:
rötlich
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
200 ml
Verwendung:
Elektronikreiniger
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, kontaktreiniger, 70009, 42070009, ELEKTRONIKREINIGER, KONTAKT 60, REINIGER, KONTAKTREINIGER, 70009-AA, WARTUNGSSPRAY
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29
3
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 9,59*
1
€ 8,95*
ab € 7,43*
€ 9,88*
5 Tage
4
1
€ 9,50*
ab € 7,79*
€ 10,03*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 8,18*
€ 10,45*
3 Tage
66
12
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
935-11017
€ 13,84*
Zubehör
CRC Industries
71009-AA
€ 7,72*
Zubehör
HellermannTyton
935-10017
€ 10,61*
Zubehör
HellermannTyton
935-11011
€ 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.