Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Leiterplatten-Schutzlack PLASTIK 70 Kanister 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80379c4b197fc749843a6fd135e2a12c
80379c4b197fc749843a6fd135e2a12c
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42074332
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     74332-AA
EAN/GTIN:
     5412386743320
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
PLASTIK 70 ist der universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis. Der farblos-transparente Lack trocknet schnell, ist hochisolierend und zwischen -40 °C und +60 °C, kurzzeitig bis 100 °C einsetzbar. PLASTIK 70 dient zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten vor Feuchtigkeit, zum Nachisolieren von Spulen und als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art.Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Kanister Gebindegröße: 5L Flammpunkt: Verwendung: Leiterplatten-Produkte
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
5L
Verwendung:
Leiterplatten-Produkte
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, rostschutzlack farblos, rostschutzlack, ACRYLHARZLACK, PLASTIK 70, KORROSIONSSCHUTZ, 74332, 74332-AA, SCHUTZLACK, 42074332
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 81,88*
€ 102,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 107,17*
1
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 112,50*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 82,77*
€ 118,31*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 111,88*
€ 135,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 14 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CRC
74427
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.