Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 1110/80ML OKS Multi-Siliconfett, physiologisch unbedenklich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1106450414.jpg
1106450414.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 1110/80ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106450414
EAN/GTIN:
     4038127407606
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silikonfett
schmierfett
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Tube Gebindegröße: 80ml Farbe: transparent NLGI-Klasse: 3 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 9.500 mm²/s Temperaturbereich: -40°C bis +200°C Verwendung: Dichtungen VPE: 10 Eigenschaften: NSF-Registrierung|Langzeitwirkung|Wasserbeständigkeit|Hohe Temperaturen|KTW TZW: KA 0432/15 Viskosität bei 40°C: 9.500 mm²/s Produktgruppe: Fett NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF-Registrierung|Langzeitwirkung|Wasserbeständigkeit|Hohe Temperaturen|KTW TZW: KA 0432/15
Farbe:
transparent
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
80ml
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
9.500 mm²/s
NLGI-Klasse:
3
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-40°C bis +200°C
Verwendung:
Dichtungen
Viskosität bei 40°C:
9.500 mm²/s
VPE:
10
Weitere Suchbegriffe: 420OKS 1110/80ML, TRANSPARENT, SANITÄR, SILICON, DICHT UND GLEITMITTEL, 1106450414, OKS 1110/80ML
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 18,22*
2 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 14,14*
€ 18,24*
1
€ 3,19*
ab € 14,55*
€ 18,76*
1
€ 4,95*
ab € 15,1876*
€ 19,4076*
Lager 8670
11
1
€ 4,90*
ab € 23,16*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,2895* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.