Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 217/250G OKS Hochtemperaturpaste, hochrein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 217/250G
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105810439
EAN/GTIN:
     4038127201990
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Technische Eigenschaften: Verwendung: Gewindeverbindungen, Dichtungen, Eigenschaften: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Farbe: schwarz-grau Gebindegröße: 250g Gebindeart: Pi.-Dose Produktgruppe: Paste Temperaturbereich: -40°C bis +1.400°C VPE: 10
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Hohe Temperaturen, Druckbelastung,
Farbe:
schwarz-grau
Gebindeart:
Pi.-Dose
Gebindegröße:
250g
Produktgruppe:
Paste
Temperaturbereich:
-40°C bis +1.400°C
Verwendung:
Gewindeverbindungen, Dichtungen,
VPE:
10

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS 217/250G, 420OKS 217/250G, 1105810439
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 21,04*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 21,37*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 22,63*
1
€ 4,95*
ab € 18,6659*
€ 23,9759*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 20,14*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,08056* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.