Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 250/250G OKS Weiße Allroundpaste, metallfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1105890439.jpg
1105890439.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 250/250G
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105890439
EAN/GTIN:
     4038127200962
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Technische Eigenschaften: Verwendung: Gleitlager|Schraubverbindungen|Bremsen|Pressverbindungen|Spindeln|Gelenke Eigenschaften: NSF-Registrierung|Hohe Temperaturen|Hoher Druck|Korrosionsschutz Farbe: weiß Gebindegröße: 250g Gebindeart: Pi.-Dose Produktgruppe: Paste Temperaturbereich: -40°C bis +200°C/+1.400°C (Schmierung/Trennung) VPE: 10 NSF Kategorie: H2
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF-Registrierung|Hohe Temperaturen|Hoher Druck|Korrosionsschutz
Farbe:
weiß
Gebindeart:
Pi.-Dose
Gebindegröße:
250g
NSF Kategorie:
H2
Produktgruppe:
Paste
Temperaturbereich:
-40°C bis +200°C/+1.400°C (Schmierung/Trennung)
Verwendung:
Gleitlager|Schraubverbindungen|Bremsen|Pressverbindungen|Spindeln|Gelenke
VPE:
10
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Sicherheitshinweis:
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, oks antifestbrennpaste, trockenschmierstoffe, WEISSES FETT, WEIßES FETT, DIE WEIßE, 1105890439, 420OKS 250/250G, OKS 250/250G, WEIßE PASTE, WEISSE PASTE, DIE WEISSE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 23,34*
18 Tage
32
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 23,86*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,72*
€ 24,99*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 20,05*
€ 25,63*
Lager 8670
17
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,55*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKS
1105890445
ab € 52,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.