Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 371/400ML OKS Universalöl für die Lebensmitteltechnik, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
371_400.jpg
371_400.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 371/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1080670178
EAN/GTIN:
     4038127605378
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Schließzylinder-Pflegespray
Technische Eigenschaften: Verwendung: Ketten, Gleitlager, Feinmechanik, Hebel, Messwerkzeuge, Linearführungssysteme, Dichtungen, Scharniere, Drahtseile, Gebindeart: Spray Gebindegröße: 400ml Temperaturbereich von/bis: -10°C bis +180°C °C Produktgruppe: Öl Eigenschaften: NSF, Wassereinfluß, Korrosionsschutz, Lebensmittelfreundlich Farbe: farblos Viskosität bei 40°C: 14 mm²/s VPE: 12
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF, Wassereinfluß, Korrosionsschutz, Lebensmittelfreundlich
Farbe:
farblos
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400ml
Produktgruppe:
Öl
Temperaturbereich von/bis:
-10°C bis +180°C °C
Verwendung:
Ketten, Gleitlager, Feinmechanik, Hebel, Messwerkzeuge, Linearführungssysteme, Dichtungen, Scharniere, Drahtseile,
Viskosität bei 40°C:
14 mm²/s
VPE:
12
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 15,11*
2 Tage
199
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 15,87*
2 Tage
199
12
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 16,91*
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 16,99*
Lager 8670
24
1
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.