Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 410/5KG OKS MoS2-Hochdruck-Langzeitfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 410/5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136690422
EAN/GTIN:
     4038127400959
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Druckbelastung, Viskosität bei 40°C: 185 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Hobbock Gebindegröße: 5Kg Farbe: grau NLGI-Klasse: 2 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 185 mm²/s Temperaturbereich: -20°C bis +130°C Verwendung: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Federn, Schneckengetriebe, VPE: 1
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Druckbelastung,
Farbe:
grau
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
5Kg
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
185 mm²/s
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-20°C bis +130°C
Verwendung:
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Federn, Schneckengetriebe,
Viskosität bei 40°C:
185 mm²/s
VPE:
1
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks kugellagerfett, lagerfett, lagerfett 5 kg, 420OKS 410/5KG, OKS 410/5KG, 1136690422
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 134,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 134,44*
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 136,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 138,58*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 155,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.