Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 416/1KG OKS Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 416/1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136950443
EAN/GTIN:
     4038127401055
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierfett
Tieftemperaturfett
mehrzweckfett 1 kg
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Tiefe Temperaturen, Hohe Geschwindigkeit, Biologische Abbaubarkeit: CEC-L-33-A93 21 Tage > 70% Viskosität bei 40°C: 15 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Dose Gebindegröße: 1Kg NLGI-Klasse: 2 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 15 mm²/s Temperaturbereich: -50°C bis +120°C Verwendung: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Spindeln, Hebel, Linearführungssysteme, VPE: 1 Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Tiefe Temperaturen, Hohe Geschwindigkeit, Biologische Abbaubarkeit: CEC-L-33-A93 21 Tage > 70%
Farbe:
gelb
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1Kg
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
15 mm²/s
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-50°C bis +120°C
Verwendung:
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Spindeln, Hebel, Linearführungssysteme,
Viskosität bei 40°C:
15 mm²/s
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckfett, OKS 416/1KG, 420OKS 416/1KG, 1136950443
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 59,74*
1
€ 3,19*
ab € 54,15*
€ 69,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 54,91*
€ 70,31*
1
€ 4,95*
ab € 57,3582*
€ 72,3482*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 64,40*
€ 91,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 12,88* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.