Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 491/400ML OKS Zahnrad-Spray, trocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 491/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122000178
EAN/GTIN:
     4038127306336
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Trocken-Schmiermittel
Technische Eigenschaften: Gebindegröße: 400ml Verwendung: Offene Getriebe, Drahtseile, Federn, Eigenschaften: Wassereinfluß, Korrosionsschutz, Farbe: schwarz Gebindeart: Spray Produktgruppe: Trockenschmierstoff Temperaturbereich: -30 bis +100 VPE: 12
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Wassereinfluß, Korrosionsschutz,
Farbe:
schwarz
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400ml
Produktgruppe:
Trockenschmierstoff
Temperaturbereich:
-30 bis +100
Verwendung:
Offene Getriebe, Drahtseile, Federn,
VPE:
12
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, Zahnradspray, oks haftfett, haftfett, haftschmierstoff 400ml, 420OKS 491/400ML, 1122000178, OKS 491/400ML
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,32*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,57*
12
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 15,90*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 16,14*
Lager 8670
11
1
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,039* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.