Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 521/400ML OKS MoS2-/Graphit-Gleitlack, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 521/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1088870178
EAN/GTIN:
     4038127503544
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Graphitspray
Trocken-Schmiermittel
Technische Eigenschaften: Verwendung: Gleitlager,; Gleitführungen,; Hebel,; Spindeln,; Federn,; Gelenklager, Gebindeart: Spray Gebindegröße: 400ml Temperaturbereich von/bis: -180°C bis +450°C °C VPE: 12 Produktgruppe: Trockenschmierstoff Eigenschaften: Druckbelastung, Hohe Temperaturen, Tiefe Temperaturen, Langzeitwirkung, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Druckbelastung, Hohe Temperaturen, Tiefe Temperaturen, Langzeitwirkung,
Farbe:
schwarz
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400ml
Produktgruppe:
Trockenschmierstoff
Temperaturbereich von/bis:
-180°C bis +450°C °C
Verwendung:
Gleitlager,; Gleitführungen,; Hebel,; Spindeln,; Federn,; Gelenklager,
VPE:
12
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, gleitlack oks, gleitlack spray, gleitlack, OKS 521/400ML, 420OKS 521/400ML, 1088870178
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 19,12*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 20,02*
1
€ 3,19*
ab € 15,43*
€ 20,12*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,40*
€ 22,35*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.