Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451C-10B-2 REXNORD gekröpftes Doppelglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e4f72bccbde0792c2f37f751e31548c7_600_600
e4f72bccbde0792c2f37f751e31548c7_600_600
391940751caf51b533934b5337f76957_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451C-10B-2
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10694249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
doppelglied 10b1
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Bauart: europäisch Baureihe: RexPro Bolzendurchmesser: 5,08 mm Bolzenlänge max. a2: 40,3 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilung p: 15,875 mm Teilung zöllig p: 5/8 zoll Typ: 10B-2 Wartungspflichtig: ja innere Breite b1: 9,65 mm innere Breite zöllig b1: 3/8 zoll Rollenduchmesser d1: 10,16 mm Bolzenlänge a1: 35,5 mm Werkstoff: Stahl Anzahl der Reihen: 2 Laschenhöhe g: 14,6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPro
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge a1:
35,5 mm
Bolzenlänge max. a2:
40,3 mm
innere Breite b1:
9,65 mm
innere Breite zöllig b1:
3/8 zoll
Laschenhöhe g:
14,6 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
10,16 mm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
10B-2
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder einfach, 10694249, 451C-10B-2, C-10B-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.