Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451E-06B-1 REXNORD Steckglied mit Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451E-06B-1
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10593496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Baureihe: RexPro Bolzendurchmesser: 3,28 mm Bolzenlänge max. a2: 16,8 mm Laschenhöhe g: 8,2 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilung p: 9,525 mm Teilung zöllig p: 3/8 zoll Typ: 06B-1 Verschluß: Feder Werkstoff: Stahl Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPro
Bolzendurchmesser:
3,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
16,8 mm
Laschenhöhe g:
8,2 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
06B-1
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: E-06B-1, 451E-06B-1, 10593496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.