Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451E-08B-1 SS REXNORD Steckglied mit Feder niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451E-08B-1 SS
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10593449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied 08b1
rollenketten verbindungsglied
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Baureihe: RexPlus Bolzendurchmesser: 4,45 mm Bolzenlänge max. a2: 19 mm Laschenhöhe g: 11,6 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilung p: 12,7 mm Teilung zöllig p: 1/2 zoll Typ: 08B-1 Verschluß: Feder Werkstoff: Edelstahl Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPlus
Bolzendurchmesser:
4,45 mm
Bolzenlänge max. a2:
19 mm
Laschenhöhe g:
11,6 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
08B-1
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: rexnord rollenketten-verbindungsglied, 451E-08B-1 SS, E-08B-1 SS, 122106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.