Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451E-12A-1 H REXNORD Steckglied mit Feder hoch belastbar für ANSI 60-1 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451E-12A-1 H
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10702760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
12 b-1 federverschlussglied
federverschlussglied
federverschlussglied einfach
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: amerikanisch Baureihe: RexPro-H Bolzendurchmesser: 5,94 mm Bolzenlänge max. a2: 32 mm Laschenhöhe g: 17,7 mm Norm: DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart Teilung p: 19,05 mm Teilung zöllig p: 3/4 zoll Typ: 12A-1 Verschluß: Feder Werkstoff: Stahl Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
amerikanisch
Baureihe:
RexPro-H
Bolzendurchmesser:
5,94 mm
Bolzenlänge max. a2:
32 mm
Laschenhöhe g:
17,7 mm
Norm:
DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart
Teilung p:
19,05 mm
Teilung zöllig p:
3/4 zoll
Typ:
12A-1
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: E-12A-1 H, 10702760, 451E-12A-1 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.