Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451E-16B-1 SS REXNORD Steckglied mit Feder niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451E-16B-1 SS
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10593506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied 16b1
rollenketten verbindungsglied
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Baureihe: RexPlus Bolzendurchmesser: 8,28 mm Laschenhöhe g: 20,8 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilung p: 25,4 mm Typ: 16B-1 Verschluß: Feder Bolzenlänge max. a2: 42,4 mm Werkstoff: Edelstahl Teilung zöllig p: 1 zoll Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPlus
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
42,4 mm
Laschenhöhe g:
20,8 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16B-1
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: rexnord rollenketten-verbindungsglied, 451E-16B-1 SS, E-16B-1 SS, 10593506
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.