Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451E-16B-1 REXNORD Steckglied mit Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451E-16B-1
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10593488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied 16b1
rollenketten verbindungsglied
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Bolzendurchmesser: 8,28 mm Bolzenlänge max. a2: 42,4 mm Laschenhöhe g: 20,5 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Typ: 16B-1 Baureihe: RexPro Teilung p: 25,4 mm Verschluß: Feder Werkstoff: Stahl Teilung zöllig p: 1 zoll Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPro
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
42,4 mm
Laschenhöhe g:
20,5 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16B-1
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rexnord rollenketten-verbindungsglied, 10593488, E-16B-1, 451E-16B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.