Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451E-16B-2 SS REXNORD Steckglied mit Feder niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0ccc13160cc7ff81ea54e587538e4d61_600_600
0ccc13160cc7ff81ea54e587538e4d61_600_600
36ed0a71b5dcd0a64c2056e67fa6f6f8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451E-16B-2 SS
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10593541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlußglied 16b-2
rollenketten verbindungsglied
Technische Eigenschaften: Baureihe: RexPlus Typ: 16B-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Teilung p: 25,4 mm Teilung zöllig p: 1 zoll Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Edelstahl Verschluß: Feder Laschenhöhe g: 20,5 mm Bolzenlänge max. a2: 74 mm Bolzendurchmesser: 8,28 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPlus
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
74 mm
Laschenhöhe g:
20,5 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16B-2
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: rexnord rollenketten-verbindungsglied, E-16B-2 SS, 085292, 451E-16B-2 SS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.