Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451E-RE 480 (12B-1 H) REXNORD Steckglied mit Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451E-RE 480 (12B-1 H)
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10493568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
12 b-1 federverschlussglied
federverschlussglied
federverschlussglied einfach
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: schwere Ausführung Baureihe: RexPro-X Bolzenlänge max. a2: 29,5 mm Laschenhöhe g: 16,8 mm Norm: Werknorm Teilung p: 19,05 mm Teilung zöllig p: 3/4 zoll Typ: RE 480 Verschluß: Feder Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Bolzendurchmesser: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
schwere Ausführung
Baureihe:
RexPro-X
Bolzendurchmesser:
6,1 mm
Bolzenlänge max. a2:
29,5 mm
Laschenhöhe g:
16,8 mm
Norm:
Werknorm
Teilung p:
19,05 mm
Teilung zöllig p:
3/4 zoll
Typ:
RE 480
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10493568, 451E-RE 480 (12B-1 H), E-RE 480 (12B-1 H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.