Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451KUS815 17-25 Kettenrad für Einfach-Scharnierbandkette gefräst KUS815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
268_1 002_f.jpg
268_1 002_f.jpg
Kettenräder für Einfach-Scharnierbandketten aus Stahl KUS815.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-451KUS815 17-25
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     753.62.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Technische Eigenschaften: Teilung p: 38,1 mm Anzahl der Reihen: 1 Anzahl der Zähne: 17 Teilkreisdurchmesser d: 105,5 mm Typ: KUS815 Bauart: gefräst Teilung zöllig p: 1 1/2 zoll Zahnbreite b: 40 mm Kopfkreisdurchmesser dk: 104,5 mm Maximalbohrung D1: 25 mm Werkstoff: Polyamid
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Zähne:
17
Bauart:
gefräst
Kopfkreisdurchmesser dk:
104,5 mm
Maximalbohrung D1:
25 mm
Teilkreisdurchmesser d:
105,5 mm
Teilung p:
38,1 mm
Teilung zöllig p:
1 1/2 zoll
Typ:
KUS815
Werkstoff:
Polyamid
Zahnbreite b:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 10b-1 17 zähne, kettenrad 12b-1, kettenrad, 451KUS815 17-25, 753.62.11, KUS815 17-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.