Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451L-10B-1 REXNORD gekröpftes Glied mit Splint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a82051d9e054e288a81a664cf0ad40bc_600_600
a82051d9e054e288a81a664cf0ad40bc_600_600
414c2a62322c4d36b52c9b61d69de13e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451L-10B-1
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10593522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Baureihe: RexPro Bolzendurchmesser: 5,08 mm Bolzenlänge max. a2: 23,7 mm Laschenhöhe g: 14,6 mm Teilung p: 15,875 mm Teilung zöllig p: 5/8 zoll Verschluß: Splint innere Breite b1: 9,65 mm innere Breite zöllig b1: 3/8 zoll Rollenduchmesser d1: 10,16 mm Werkstoff: Stahl Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Typ: 10B-1 Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPro
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge max. a2:
23,7 mm
innere Breite b1:
9,65 mm
innere Breite zöllig b1:
3/8 zoll
Laschenhöhe g:
14,6 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
10,16 mm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
10B-1
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10593522, 451L-10B-1, L-10B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.