Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451L-16B-2 REXNORD gekröpftes Glied mit Splint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dc52ae0b746b73353061896dd78fd9ba_600_600
dc52ae0b746b73353061896dd78fd9ba_600_600
fde4ef6f0fe642ae5842cb314f8dbd6a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451L-16B-2
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10694881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Baureihe: RexPro Bolzenlänge max. a2: 73,4 mm Laschenhöhe g: 20,5 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilung p: 25,4 mm Typ: 16B-2 Verschluß: Splint Werkstoff: Stahl Teilung zöllig p: 1 zoll Wartungspflichtig: ja Bolzendurchmesser: 8,28 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPro
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
73,4 mm
Laschenhöhe g:
20,5 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16B-2
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: L-16B-2, 451L-16B-2, 10593466
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 70 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.